Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710416
Cod. Produttore
BIZ710416
Cod. EAN
3700420318903

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio pre-galvanizzato
  • Dimensioni LxAxB (mm): 59x40x20
  • Spessore (mm): 2
  • Foro (mm): 7x20
  • Ø foro (mm): 8,5
  • Portata barra filettata: M6/M8
  • Resistenza trazione (daN): 100
  • Serie: B40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca B40 in acciaio pre-galvanizzato con foro da 7 x 20 mm, progettata per la giunzione di sospensione centrale con aste filettate e per il montaggio su curve di due canaline portacavi sovrapposte. Le dimensioni sono 59 mm di lunghezza, 40 mm di larghezza e 20 mm di altezza, con uno spessore di 2 mm. La placca supporta barre filettate di diametro M6 e M8 e garantisce una resistenza alla trazione fino a 100 daN. La superficie è protetta mediante zincatura a nastro, assicurando una buona resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni di fissaggio con dadi flangiati, rondelle o bulloni TRCC M6 x 20 mm. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Staffa B40, 40 mm (x 50). Il prodotto consente di realizzare assemblaggi centrali di canaline portacavi: collegamenti e gomiti. Compatibile con qualsiasi marca di canalina portacavi.

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

Placca metallica B40 40 mm resistente per installazioni elettriche