Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4807BB
Cod. Produttore
JA4807BB
Cod. EAN
8005543740460

Informazioni di prodotto

Placca MatixGO 7 moduli
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Placca MatixGO 7 moduli - Bio - materiale biopolimero naturale

colore

Marrone

larghezza

215 mm

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

215 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1011

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO 7 moduli biopolimero naturale per installazioni elettriche