›

Placca IP55 nera protezione incasso resistente polvere e acqua per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ3355BL
Cod. Produttore Z3355BL
Cod. EAN 8427238106649

Informazioni principali

  • Montaggio a incasso
  • Grado protezione IP55
  • Colore bianco
  • Angolo apertura 120°
  • Placca per 3 moduli
  • Include piastra di montaggio
  • Serie N2
  • Conforme direttiva RoHS

Descrizione del prodotto

Placca di protezione IP55 di colore nero progettata per installazione a incasso, ideale per garantire sicurezza e resistenza in ambienti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura protezione contro polvere e getti d'acqua, mantenendo affidabilità e durata nel tempo. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono una barriera efficace contro agenti esterni, combina funzionalità e design essenziale per impianti professionali. Descrizione del produttore: Frames for flush mounted installation. Watertight frame IP55. White colour. Supplied without mechanisms. With lib that provides the direct operation of the mechanisms, with 120º opening angle. Mounting plate included.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

122 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

7,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Con cornice di montaggio

Serie

N2

Placca IP55 nera protezione incasso resistente polvere e acqua per impianti elettrici professionali