Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK0771CH
Cod. Produttore
2CSK0771CH
Cod. EAN
8012542317050

Informazioni di prodotto

Xite Frame 7M Natural 7gang Silver - Chiara

Documentazione tecnica

Placca Xite da 7 moduli, caratterizzata da un design chiaro e moderno che si integra perfettamente in ambienti residenziali e commerciali. Progettata per montaggio a incasso, offre una soluzione funzionale e estetica per la gestione di interruttori e prese elettriche. La finitura naturale valorizza l’aspetto elegante e discreto della placca, garantendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per chi cerca un prodotto di qualità che unisca praticità e stile nell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,Xite Frame 7M Natural ,2CSK0773CH

colore

Argento

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

7

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Placca incasso 7 moduli Xite Natural Chiara residenziale