Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK0776CH
Cod. Produttore
2CSK0776CH
Cod. EAN
8012542319054

Informazioni di prodotto

Xite Frame 7M Champagne Gold 7gang Gold - Chiara

Documentazione tecnica

Placca da incasso orizzontale con 7 moduli, caratterizzata da un elegante finitura champagne gold che dona un tocco raffinato agli ambienti. Progettata per il montaggio a incasso, è ideale per installazioni elettriche moderne e funzionali. La superficie liscia e il design minimalista si integrano perfettamente in qualsiasi contesto, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo accessorio è pensato per completare impianti elettrici con un'estetica curata e materiali di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,Xite Frame 7M Champagne Gold ,2CSK1013CH

colore

Oro

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Spazzolato

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

7

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Placca incasso 7 moduli Xite Champagne Gold residenziale