Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK0774CH
Cod. Produttore
2CSK0774CH
Cod. EAN
8012542318255

Informazioni di prodotto

Xite Frame 7M Iron Black 1gang Black - Chiara

Documentazione tecnica

Placca da incasso orizzontale a 7 moduli caratterizzata da un design moderno e raffinato in finitura Iron Black. Realizzata per garantire un montaggio a incasso, questa placca unisce funzionalità ed estetica, offrendo una soluzione elegante per l’alloggiamento di elementi di commutazione. Il materiale di alta qualità e la cura nei dettagli rendono il prodotto resistente e adatto a installazioni elettriche di design, valorizzando gli ambienti con un tocco di stile contemporaneo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,Xite Frame 7M Iron Black ,2CSK0775CH

colore

Nero

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Spazzolato

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Placca incasso 7 moduli Iron Black per impianti elettrici