Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK0471CH
Cod. Produttore
2CSK0471CH
Cod. EAN
8012542316954

Informazioni di prodotto

Xite Frame 4M Natural 4gang Silver - Chiara

Documentazione tecnica

Placca Xite a 4 moduli di colore naturale, progettata per montaggio a incasso con orientamento orizzontale. Realizzata per garantire un'installazione elegante e funzionale, questa placca è ideale per completare impianti elettrici con quattro elementi di commutazione. Il design essenziale e la finitura chiara si integrano perfettamente in ambienti moderni, offrendo resistenza e qualità nel tempo. Adatta per applicazioni che richiedono un aspetto sobrio e una struttura modulare affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,Xite Frame 4M Natural ,2CSK0472CH

colore

Argento

larghezza

142,5 mm

senza alogeni

altezza

88 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

88 mm

larghezza di montaggio

142,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

4

diametro del foro (apertura)

167,5 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

4

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Placca incasso 4 moduli Xite Natural Chiara residenziale/commerciale