Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK0474CH
Cod. Produttore
2CSK0474CH
Cod. EAN
8012542318156

Informazioni di prodotto

Xite Frame 4M Iron Black 4gang Black - Chiara

Documentazione tecnica

Placca da incasso orizzontale a 4 moduli, caratterizzata da un design moderno e raffinato in finitura Iron Black. Realizzata per garantire un montaggio a incasso, offre una soluzione elegante e funzionale per l’alloggiamento di elementi di commutazione elettrici. La superficie presenta un aspetto metallico scuro che si integra perfettamente in ambienti contemporanei, valorizzando l’estetica degli impianti elettrici. Adatta a installazioni con quattro unità orizzontali, combina robustezza e stile per un risultato di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,Xite Frame 4M Iron Black ,2CSK0475CH

colore

Nero

larghezza

142,5 mm

senza alogeni

altezza

88 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Spazzolato

Altezza della parte incassata

88 mm

larghezza di montaggio

142,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

4

diametro del foro (apertura)

167,5 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

4

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Placca incasso 4 moduli Xite Iron Black residenziale/commerciale