Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK0476CH
Cod. Produttore
2CSK0476CH
Cod. EAN
8012542318958

Informazioni di prodotto

Xite Frame 4M Champagne Gold 1gang Gold - Chiara

Documentazione tecnica

Placca di design elegante in finitura champagne gold, adatta per montaggio a incasso con quattro moduli orizzontali. Realizzata per integrarsi armoniosamente in ambienti moderni, unisce funzionalità e stile raffinato. Ideale per completare impianti elettrici con un tocco di classe grazie al colore sofisticato e alla struttura modulare compatta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,Xite Frame 4M Champagne Gold ,2CSK0471CH

colore

Oro

larghezza

142,5 mm

senza alogeni

altezza

88 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Spazzolato

Altezza della parte incassata

88 mm

larghezza di montaggio

142,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

4

diametro del foro (apertura)

167,5 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Placca incasso 4 moduli Xite Champagne Gold residenziale