› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 4 moduli acciaio spazzolato civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2CSK0419CH
Cod. Produttore 2CSK0419CH
Cod. EAN 8012542283058

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Materiale: Acciaio spazzolato
  • Finitura: Brushed steel
  • Serie: Chiara
  • Codice prodotto: AB2CSK0419CH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 4 moduli della serie Chiara, realizzata in acciaio spazzolato di alta qualità. Questo accessorio elettrico si distingue per il design semplice ed elegante, che si integra armoniosamente in ogni ambiente domestico o professionale. È adatta per il montaggio orizzontale e si installa facilmente in scatole da incasso o canali sotterranei, garantendo praticità e versatilità. La finitura in acciaio conferisce resistenza e un aspetto raffinato, ideale per chi cerca un prodotto funzionale senza rinunciare all'estetica. La placca è compatibile con sistemi modulari, offrendo una soluzione completa per la gestione degli elementi di commutazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,4 modules frame, brushed steel ,2CSK0415CH

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

Chiara

Placca incasso 4 moduli acciaio spazzolato civile residenziale