›

Placca in policarbonato blu 7 moduli per impianti elettrici robusta e resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ0700BL
Cod. Produttore Z0700BL
Cod. EAN 8427238230887

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Policarbonato
  • Dimensioni: 85 x 205 mm
  • Spessore parete: 4,2 mm
  • Codice piastra: Z2777.91
  • Codice scatola: 1499.7
  • Serie: N2
  • Modulo: 7M

Descrizione del prodotto

Placca in policarbonato di colore blu, progettata per applicazioni elettriche. Il materiale garantisce resistenza e durabilità nel tempo, assicurando protezione e sicurezza per l’installazione. Ideale per completare impianti elettrici con un componente affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Color: White. Material: polycarbonate Size (height x width): 85 x 205 mm. Thickness from the wall: 4,2mm. Mounting plate code for 7M box (100 mm screw distance): Z2777.91. Mounting box codes (flush / surface mounting): 1499.7 / -.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

205 mm

senza alogeni

altezza

85 mm

profondità

4,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

7

Serie

N2

Placca in policarbonato blu 7 moduli per impianti elettrici robusta e resistente