› Civile residenziale

Placca in policarbonato blu 2 moduli per installazioni elettriche standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ0200BL
Cod. Produttore Z0200BL
Cod. EAN 8427238230641

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato
  • Dimensioni: 85x85 mm
  • Spessore muro: 4,2 mm
  • Montaggio: 2M, viti 60 mm
  • Codici scatole: 1099, 1999, 8591
  • Colore: Bianco
  • Serie: N2
  • Contiene SVHC: Sì, 0.3%

Descrizione del prodotto

Placca in policarbonato di colore blu, progettata per installazioni elettriche con dimensioni standard da 2 moduli. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce un'elevata protezione e un aspetto estetico moderno. Ideale per completare quadri elettrici e impianti, assicura facilità di montaggio e compatibilità con diversi accessori del settore elettrico. Descrizione del produttore: Color: White. Material: polycarbonate Size (height x width): 85 x 85 mm. Thickness from the wall: 4,2mm. Mounting plate code for 2M box (60 mm screw distance): Z2271.91. Mounting box codes (flush / surface mounting): 1099, 1999 / 8591.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

85 mm

senza alogeni

altezza

85 mm

profondità

4,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Serie

N2

Placca in policarbonato blu 2 moduli per installazioni elettriche standard