› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

Placca elettrica 3M bianca antibatterica per ambienti domestici e professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK218722R
Cod. Produttore 2CSK218722R0301
Cod. EAN 8012542187226

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Finitura: Antibatterico
  • Tipo: Placca 3M
  • Serie: Chiara antibacterial
  • Materiale: Alta qualità
  • Dimensioni: Standard
  • Compatibilità: 2CSK0301CHB
  • Uso: Interno

Descrizione del prodotto

Placca elettrica di colore bianco con finitura antibatterica, progettata per garantire igiene e sicurezza negli ambienti domestici e professionali. Realizzata con materiali resistenti e facili da pulire, assicura una protezione efficace contro la proliferazione di batteri sulla superficie. Ideale per l’installazione in spazi dove è richiesta una particolare attenzione all’igiene, combina funzionalità e design sobrio per integrarsi armoniosamente in qualsiasi contesto elettrico. Descrizione del produttore: Chiara antibacterial, 2CSK0301CHB ,Cover plate 3M white antibacterial

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Serie

Chiara antibacterial

Placca elettrica 3M bianca antibatterica per ambienti domestici e professionali