Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4804CBN
Cod. Produttore
AM4804CBN
Cod. EAN
8012199937212

Informazioni di prodotto

Placca 4 moduli MATIX colore ghiaccio, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al materiale tecnopolimero leggero
  • Design modulare per un’installazione veloce e precisa
  • Compatibilità con dispositivi standard per ridurre i tempi di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna con finitura ghiaccio
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Contribuisce a un impianto ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 4 moduli - colore ghiaccio - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità verticali

1

altezza totale

84 mm

numero di unità orizzontali

1

larghezza

143.7 mm

profondità

8 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

84 mm

codice RAL (simile)

9003

numero di unità

1

larghezza di montaggio

143.7 mm

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Bticino Matix 4 Moduli Ghiaccio

€ 9,03 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info