Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4806ZG
Cod. Produttore
KA4806ZG
Cod. EAN
8005543614761

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 6 moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso a 6 moduli orizzontali realizzata in acciaio con finitura elegante e resistente. Progettata per un montaggio a incasso, garantisce un’installazione sicura e stabile senza cornice di montaggio. Ideale per contesti elettrici che richiedono un supporto robusto e di qualità per elementi di commutazione multipli, unisce funzionalità e design moderno. La superficie in acciaio conferisce durabilità e un aspetto raffinato, adatto a installazioni professionali e residenziali. Descrizione del produttore: Placca Living Now 6 moduli - acciaio spazzolato - materiale: zama

colore

Argento

larghezza

192,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

31 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

192,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7001

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

6

Serie

LIVING NOW

Produttore

Placca Living Now 6 moduli acciaio zama per installazioni elettriche

€ 46,31 x 1 pz.