Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4803MM
Cod. Produttore
KA4803MM
Cod. EAN
8005543620496

Informazioni di prodotto

L.NOW - Placca 3P OPTIC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now 3 moduli - optic - materiale: plastica effetto pixel

colore

beige

esecuzione della superficie

opaco

superficie

decorazione

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

125 mm

profondità

9.7 mm

altezza

86 mm

larghezza

125 mm

codice RAL (simile)

1015

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

3

numero di unità

3

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Bticino Living Now 3M Optic 10pz

€ 16,80 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info