› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Placca bloccaggio isolante 4-8mm per interruttori Emax 2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073841R1
Cod. Produttore 1SDA073841R1
Cod. EAN 8015644777746

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Lucchetto per isolamento 4/6/8 mm
  • Posizione connessa-isolata
  • Per interruttori E2.2...E6.2
  • Compatibile con dispositivi di blocco
  • Materiale conforme Direttiva RoHS II
  • Utilizzo su interruttori modulari
  • Funzione blocco sezionatore

Descrizione del prodotto

Blocco a lucchetti progettato per l’utilizzo con interruttori SACE Emax 2 nelle posizioni inserito, test ed estratto. Consente il bloccaggio sicuro tramite lucchetti con diametro del gambo di 4 mm o 8 mm, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. È dotato di supporto per lucchetti estraibile, segnalatore di posizione e pulsante di comando, che facilitano l’installazione e l’uso. Il blocco assicura la protezione contro manovre indesiderate, impedendo l’azionamento non autorizzato dell’interruttore. I lucchetti non sono inclusi e devono essere forniti dal cliente. Il rispetto del diametro indicato è fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficacia del blocco, mentre l’uso di dispositivi a ganascia multipla non è consentito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PADLOCK DEVICE D=4/6/8 MM IN CONNECTED-ISOLATED POSITION FOR C.BREAKER E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

materiale

Altro

numero max. di lucchetti

1

adatto per spessore staffa

4 ... 8 mm

Serie

Accessories for Emax 2

Placca bloccaggio isolante 4-8mm per interruttori Emax 2