Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40142
Cod. Produttore
40142
Cod. EAN
8007352667495

Informazioni di prodotto

Placca audio bifamiliare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio da parete o incasso con 2 tasti di chiamata, da completare con unità elettronica 40131, fornita con scatole da parete e da incasso e scheda elettronica R850.B per seconda chiamata, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

100,7 mm

altezza

173,6 mm

profondità

39,6 mm

materiale

Alluminio

Produttore

PLACCA AUDIO BIFAMILIARE