Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ0310MO
Cod. Produttore
Z0310MO
Cod. EAN
8427238249384

Informazioni di prodotto

Frame 3 modules 1-gang Brown - Zenit

Documentazione tecnica

Placca in acciaio con finitura moka, progettata per garantire resistenza e un aspetto elegante. Adatta per applicazioni elettriche, combina robustezza e design raffinato per ambienti moderni. La superficie in acciaio assicura durabilità e facilità di pulizia, rendendo il prodotto ideale per installazioni che richiedono qualità e stile. Descrizione del produttore: Color: Mocha. Material: painted stainless steel. Size (height x width): 85 x 117 mm. Mounting plate code suitable for 83,5 mm screw distance boxes: Z2373.91. Frame and mounting plate also suitable for 3 module Italian type boxes, 4"x2" Brazilian boxes and American boxes. Flush mounting boxes code: 499.3. Surface mounting boxes code: N2993.

colore

Marrone

larghezza

117 mm

altezza

85 mm

profondità

4,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

Serie

N2

Produttore

ABB

Placca acciaio moka 3 moduli 85x117 mm per applicazioni elettriche moderne