Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX1331
Cod. Produttore
1331
Cod. EAN
8013406217653

Informazioni di prodotto

Placca a/v 3M 1 tasto e 7 copriforo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio e video 3 moduli con 1 tasto e 7 copriforo, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

100 mm

altezza

391 mm

profondità

22 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Placca a/v 3M 1 tasto e 7 copriforo