Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX132D
Cod. Produttore
132D
Cod. EAN
8013406217677

Informazioni di prodotto

Placca a/v 2M per tastiera alluminio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio e video 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili e Digibus, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

100 mm

altezza

277 mm

profondità

22 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Placca a/v 2M per tastiera alluminio