Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX1223/35
Cod. Produttore
1223/35
Cod. EAN
8013406265135

Informazioni di prodotto

Placca a/v 2M IK10 3 tasti grigio sablé

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio e video 2 moduli con 3 tasti, grigio sablé

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

280 mm

profondità

22 mm

numero di unità

2

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Placca a/v 2M IK10 3 tasti grigio sablé