Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4807BM
Cod. Produttore
LNC4807BM
Cod. EAN
8005543605189

Informazioni di prodotto

Placca AIR 7 moduli in metallo, design Blue Moon, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie ai 7 moduli standard
  • Materiale metallico robusto per una posa stabile e duratura
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e resistente
  • Maggiore durata nel tempo
  • Compatibilità con dispositivi standard per un uso efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: placca AIR 7 moduli - blue moon - materiale metallo

colore

Blu

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

208 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

5019

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Placca 7 moduli metallo Blue Moon per impianti elettrici design moderno