›

Placca 6 moduli piatta Arkè Eikon Libero bianco per installazione parete

Cod. Rexel FD4B.BV.6M.BN
Cod. Produttore 4B.BV.6M.BN
Cod. EAN 8053839323019

Informazioni principali

  • Moduli: 6
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Placca Plana
  • Serie: Arkè Eikon Libero
  • Unità: 1

Descrizione del prodotto

Placca da 7 moduli con finitura bianca e design moderno, ideale per l'installazione verticale in impianti elettrici residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La placca è progettata per offrire un aspetto elegante e pulito, facilitando l'inserimento di interruttori e prese multiple in un unico supporto compatto. Adatta per utilizzo libero senza cornice di montaggio, rappresenta una soluzione funzionale e estetica per la gestione dei moduli elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 6 Moduli Plana Arkè Eikon Libero Bianca Numero di unità: 1 Materiale: Plastica Colore: Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

197 mm

senza alogeni

altezza

95 mm

profondità

10,4 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

197 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

Placca 6 moduli piatta Arkè Eikon Libero bianco per installazione parete