› Civile residenziale › Serie Civili

Placca 4 moduli verde pastello incasso serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2CSK0413CH
Cod. Produttore 2CSK0413CH
Cod. EAN 8012542030751

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Colore: Verde pastello
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a 4 moduli in colore verde pastello, progettata per montaggio a incasso orizzontale. Questa placca è ideale per l’installazione in scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi, garantendo un’integrazione armoniosa e funzionale negli impianti elettrici residenziali o commerciali. Il design semplice ed elegante si abbina perfettamente a soluzioni di arredamento moderne, offrendo un tocco di colore delicato e raffinato. La placca appartiene alla serie Chiara, nota per la sua praticità e per l’attenzione ai dettagli, con materiali di alta qualità e finiture curate che assicurano durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 4 modules, GREEN ,2CSK0416CH

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

4

Serie

Chiara

Placca 4 moduli verde pastello incasso serie Chiara