Prodotti /

Cod. Rexel
FD4B.BG.3M.BN
Cod. Produttore
4B.BG.3M.BN
Cod. EAN
8053839322913

Informazioni di prodotto

Placca 3 Moduli Bianca Bticino Matix Kalos
Placca elettrica a 3 moduli dal design moderno e minimale, realizzata in materiale resistente con finitura bianca opaca. Ideale per completare installazioni elettriche con un aspetto elegante e funzionale, si adatta perfettamente a contesti residenziali e commerciali. La placca offre una soluzione pratica per la copertura di dispositivi elettrici, garantendo una facile installazione verticale e una perfetta integrazione con sistemi modulari standard. La sua superficie liscia e uniforme assicura una pulizia semplice e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 Moduli Bianca Bticino Matix Kalos Numero di unità: 1 Materiale: Plastica Colore: Bianco

colore

Bianco

larghezza

126 mm

senza alogeni

altezza

95 mm

profondità

7,7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

126 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Produttore

Placca 3 Moduli Bianco Bticino Matix Kalos Plastica