Prodotti /

Cod. Rexel
FD4B3MBN.V14
Cod. Produttore
4B3MBN.V14
Cod. EAN
8053839325365

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Unità: 1
  • Serie: Plana
  • Dimensioni: Standard
  • Tipo: Placca
  • Applicazione: Interni
Placca da parete Vimar Plana a 3 moduli, caratterizzata da un design moderno e lineare che si integra perfettamente in ambienti residenziali e professionali. Realizzata in materiale resistente di colore bianco, garantisce durata e facilità di pulizia. Progettata per installazione verticale, offre un supporto stabile e sicuro per dispositivi elettrici modulari, assicurando un montaggio semplice e funzionale senza cornice aggiuntiva. Ideale per personalizzare e completare impianti elettrici con stile ed efficienza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 Moduli Vimar Plana Bianca Numero di unità: 1 Materiale: Plastica Colore: Bianco

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

8,8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Produttore

Placca 3 moduli Vimar Plana bianca plastica muro interno