Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4803PB
Cod. Produttore
L4803PB
Cod. EAN
8012199207421

Informazioni di prodotto

Placca 3 moduli in tecnopolimero, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Materiale leggero e resistente
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita con cornice interna nera
  • Durata nel tempo e resistenza agli urti
  • Compatibilità con diversi dispositivi di commutazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - colore bianco (con cornice interna nera) - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

profondità

11 mm

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

9003

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

altezza

80 mm

larghezza

118 mm

superficie

non trattato

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca 3 moduli in tecnopolimero colore bianco con cornice interna nera

€ 5,67 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info