Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4803PA
Cod. Produttore
L4803PA
Cod. EAN
8012199205663

Informazioni di prodotto

Placca 3 moduli in tecnopolimero colore acciaio scuro, ideale per installazioni elettriche moderne.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Materiale leggero che riduce la fatica durante l’installazione
  • Compatibilità con dispositivi standard per un’installazione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e resistente nel tempo
  • Materiale durevole che garantisce sicurezza e affidabilità
  • Contribuisce a un’efficiente gestione degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - colore acciaio scuro - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

larghezza

118 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9005

profondità

11 mm

altezza

80 mm

numero di unità verticali

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

nero

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca 3 moduli in tecnopolimero acciaio scuro

€ 5,67 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info