Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503/2/R
Cod. Produttore
503/2/R
Cod. EAN
8012199498638

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Placca 2 posti
  • Materiale: Resina
  • Tipo: Scatola rettangolare
  • Aggancio: Graduale per supporto 503R
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso in resina per 2 posti orizzontali, caratterizzata da un design sobrio e funzionale. Realizzata con materiali plastici di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche domestiche e professionali, si integra facilmente con supporti modulari da 3 moduli. La placca è progettata per un montaggio a incasso e assicura una protezione efficace delle componenti interne, mantenendo un aspetto elegante e uniforme. La finitura in resina conferisce un tocco di raffinatezza e facilita la pulizia, rendendola adatta a diversi ambienti interni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 2 posti per scatola rettangolare in resina con aggancio graduale per supporto 503R

colore

Bianco

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

MAGIC

Produttore

Placca Magic 2 moduli resina incasso civile residenziale

€ 5,62 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info