›

PL560DG

Cod. Rexel SK1016806
Cod. Produttore 1016806

Informazioni principali

  • Serie: PL560DG
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Protezione IP: IP20
  • Montaggio: Modulare su guida DIN
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Applicazione: Civile e industriale
  • Funzionamento: Preciso e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico modulare PL560DG progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici civili e industriali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per la gestione e il controllo dei circuiti elettrici, offre un funzionamento preciso e una facile installazione. Adatto a diverse applicazioni elettriche, questo componente è essenziale per mantenere l'efficienza e la protezione degli impianti.
PL560DG