›

PL22-3 REF

Cod. Rexel SK1004488
Cod. Produttore 1004488

Informazioni principali

  • Tipo: Reflector PL22-3
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Funzione: Distribuzione luce
  • Durata: Elevata
  • Compatibilità: Soluzioni professionali
  • Serie: SK1004488

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Reflector PL22-3 progettato per applicazioni elettriche, garantisce un'illuminazione efficace e una distribuzione ottimale della luce. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per ambienti che richiedono un sistema di riflessione efficiente, contribuisce a migliorare le prestazioni luminose degli impianti elettrici. Facile da installare, è compatibile con diverse soluzioni di illuminazione professionale.
PL22-3 REF