›

PL10F REF

Cod. Rexel SK5311210
Cod. Produttore 5311210

Informazioni principali

  • Serie: PL10F
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta affidabilità
  • Dimensioni: compatte
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: controllo e segnalazione
  • Durata: resistente nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il riflettore micro trip PL10F è un componente elettrico progettato per garantire precisione e affidabilità nelle applicazioni di controllo e segnalazione. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per l'integrazione in sistemi elettrici che richiedono una risposta rapida e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative. Questo riflettore è una soluzione efficiente per migliorare la visibilità e il monitoraggio nei circuiti elettrici, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità.
PL10F REF