Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLSECKIT
Cod. Produttore
PLSECKIT
Cod. EAN
4058075472990

Informazioni di prodotto

SECURITY KIT SECURITY KIT 4x
Descrizione del produttore: Kit di sicurezza per pannelli. Caratteristiche del prodotto: Fili e staffe in acciaio. Vantaggi del prodotto: Cavi e staffe di sicurezza per pannelli LEDVANCE.

colore

Acciaio inox

larghezza

17 mm

altezza

4 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

SECURITY KIT