Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLPROT6003684
Cod. Produttore
PLPROT60036840
Cod. EAN
4099854082887

Informazioni di prodotto

Pannello da incasso IP54 con Power Select, ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Connessione senza attrezzi grazie al pulsante del connettore
  • Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di montaggio
  • Cablaggio passante possibile con box connettore incluso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con efficienza fino a 140 lm/W
  • Illuminazione di emergenza integrabile secondo norme EN 60598-2-22
  • Elevata durata di 50.000 ore e alta qualità della luce (SDCM 3)
Descrizione del produttore: Pannelli quadrati da incasso con protezione IP54 e funzione Power Select (PS), 600 x 600 mm. Caratteristiche del prodotto: Tipo di protezione: IP54 (frontale), IP20 (retro). Alloggiamento in acciaio con tacca nella parte posteriore per il driver per consentire un'altezza massima di 34 mm. Diffusore in PMMA. Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm². Disponibili versioni di apparecchi con driver DALI-2 predisposto per IoT. Durata (L90/B10): 50.000 ore (a 25° C). Il pannello può essere personalizzato con sensori ottici su richiesta individuale. Vantaggi del prodotto: Adatto per l'uso in applicazioni in cui è necessaria una protezione IP più elevata. Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver e fino a 5040 lm. Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Cablaggio passante possibile con box connettore incluso. Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 140 lm/W. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota. Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione. Frontale facilmente pulibile grazie alla superficie liscia in PMMA del diffusore. Adatto per impianti di emergenza a batteria sec. secondo EN 60598-2-22. Illuminazione di emergenza decentrata possibile con la scatola di conversione di emergenza LEDVANCE disponibile separatamente. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Ospedali. Laboratori. Cucine, mense, spazi di lavoro. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Scatola di derivazione con terminale a 5 poli preinstallato. Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Staffe di sicurezza preinstallate. Dispositivo di controllo esterno incluso. Adatto per l'uso con scatola di conversione di emergenza separata. Telaio di montaggio speciale con un'altezza complessiva di soli 50 mm disponibile separatamente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

575 mm

Adatto per sospensione

numero di poli

2

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

34 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED sostituibile

lunghezza di montaggio

575 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5040 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

38

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

16

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

50 mm

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

Soddisfa il criterio di durata min. EIA L90 (50 000 h a tq = 25 °c)

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

165 ... 165 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 50 °C

Serie

PANEL PROTECT 600 PS

Produttore

PL PROT 600 P 36W 840 PS