Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLPRINTSKY9D
Cod. Produttore
PLPRINTSKY9D
Cod. EAN
4099854538407

Informazioni di prodotto

PANEL PRINT SKY 600 DALI SKY DA 600 V 33W SET9
Descrizione del produttore: Pannelli con immagine realistica del SKY stampata, per sistemi a soffitto da 600 x 600 mm e tecnologia DALI-2. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso, struttura in metallo. Diffusore in polistirolo verniciato a colori. UGR ≤ 22 con angolo del fascio di 120°. Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C). Driver DALI-2 esterno incluso. Vantaggi del prodotto: Porta il cielo dall'aspetto naturale negli edifici. Soffitto luminoso che crea un'atmosfera che conforta le persone. Disponibile come PANEL singolo, set da 6 e set da 9. Altre immagini, modelli personalizzati e loghi su richiesta. Aree di applicazione: Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Lounge, aree di ricevimento, foyer, corridoi, ascensori. Illuminazione decorativa. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Staffe di sicurezza preinstallate. Dispositivo di controllo esterno incluso. Consigli per la sicurezza: Il singolo modello può influenzare il CRI percepito, la temperatura del colore e il valore del lumen..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

575 mm

Adatto per sospensione

numero di poli

4

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Alluminio

lunghezza di montaggio

575 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

297 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

32670 lm

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

70000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

83

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

83

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

50 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

190 ... 190 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 45 °C

Serie

PANEL PRINT SKY 600 DALI