Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPINV12003894B
Cod. Produttore
PINV120038940UBD
Cod. EAN
4099854736407

Informazioni di prodotto

Lampada a incasso professionale con prestazioni elevate.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con 38W di potenza
  • Luce uniforme e confortevole a 4000K
  • Indice di resa cromatica superiore a 90 per colori naturali
Descrizione del produttore: Lampada a incasso con potenza di 38 watt, temperatura colore 4000 Kelvin e indice di resa cromatica superiore a 90, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il design compatto e la finitura nera la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche, garantendo una luce uniforme e confortevole. Questo prodotto è pensato per chi cerca soluzioni di illuminazione professionale con elevate prestazioni e durata nel tempo.