Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPINSF6004284U
Cod. Produttore
PINTSF60042840U
Cod. EAN
4099854188473

Informazioni di prodotto

PANEL INTEGRATED SURFACE UGR19 42W 840 UGR19
Vantaggi del prodotto
  • L'elevato flusso luminoso riduce il numero totale di pannelli per l'installazione
  • Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR <>
  • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
  • Installazione facile e veloce
  • Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema di 120 lm/W
  • 5 anni di garanzia
  • Caratteristiche del prodotto
  • Driver integrato
  • Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
  • Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C)
  • Aree di applicazione
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
  • Uffici, sale conferenza
  • Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori
  • Serie

    PANEL_INTEGRATED_SURFACE_UGR19

    Produttore

    PL INT SF 600 V 42W 840 UGR19