Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPINSF12004284
Cod. Produttore
PINTSF120042840
Cod. EAN
4099854188534

Informazioni di prodotto

PANEL INTEGRATED SURFACE 42W 840
Descrizione del produttore: Pannelli a plafone, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm e 1200x300. Caratteristiche del prodotto: Driver integrato. Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C). Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C). Vantaggi del prodotto: L'elevato flusso luminoso riduce il numero totale di pannelli per l'installazione. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Installazione facile e veloce. Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema di 120 lm/W. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

295 mm

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

1195 mm

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

42 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5040 lm

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

21

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

16

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

PANEL INTEGRATED SURFACE

Produttore

Pannello LED integrato 42W 840, alta efficienza 120 lm/W, uffici e aree comuni