Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPINSF123584U
Cod. Produttore
PINTSF120035840U
Cod. EAN
4099854188510

Informazioni di prodotto

PANEL INTEGRATED SURFACE UGR19 35W 840 UGR19
Descrizione del produttore: Pannelli a plafone con basso abbagliamento, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm e 1200x300. Caratteristiche del prodotto: Driver integrato. Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C). Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C). Vantaggi del prodotto: L'elevato flusso luminoso riduce il numero totale di pannelli per l'installazione. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19). Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Installazione facile e veloce. Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema di 120 lm/W. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

295 mm

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

1195 mm

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3675 lm

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

24

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

18

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

160 ... 160 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

PANEL INTEGRATED SURFACE UGR19

Produttore

Pannello LED integrato 35W 840 UGR19 1200x300mm per uffici e corridoi