Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPIN1200428465
Cod. Produttore
PINT12004284065
Cod. EAN
4099854188374

Informazioni di prodotto

PANEL INTEGRATED IP65 42W 840 IP65
Vantaggi del prodotto
  • Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP
  • L'elevato flusso luminoso riduce il numero totale di pannelli per l'installazione
  • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
  • Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema di 120 lm/W
  • 5 anni di garanzia
  • Caratteristiche del prodotto
  • Driver integrato
  • Grado di protezione: IP65
  • Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
  • Durata (L80/B50): fino a 50.000 h (a 25 °C)
  • Aree di applicazione
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
  • Adatto per sistemi da incasso a soffitto con griglia di 600 x 600 mm e 1200x300 mm
  • Serie

    PANEL_INTEGRATED_IP65

    Produttore

    PL INT 1200 V 42W 840 IP65