Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLIN60033840D
Cod. Produttore
PLIN60033840DAG3
Cod. EAN
4058075503861

Informazioni di prodotto

Pannello LED con tecnologia DALI-2 IoT, ideale per installazioni efficienti e moderne.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione con accessori dedicati e cavo di sicurezza incluso
  • Compatibilità con sistemi VIVARES e DALI-2 per gestione avanzata
  • Robusta struttura con protezione IK08 per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 50% rispetto alle lampade fluorescenti
  • Illuminazione omogenea e ridotto abbagliamento grazie all’ottica IndiviLED®
  • Lunga durata fino a 50.000 ore e garanzia di 5 anni
Descrizione del produttore: Pannello quadrato con tecnologia DALI-2 IoT e ottica IndiviLED®, 600mm. Caratteristiche del prodotto: Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia DALI-2. Each LED with individual lens and reflector for UGR < 16 and homogenous light distribution. Durata (L80/B50): fino a 50.000 h (a 25 °C). Alloggiamento in metallo, lenti e riflettore in policarbonato (PC). Flusso luminoso: fino a 4.000 lm. Efficienza luminosa: fino a 120 lm/W. Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Vantaggi del prodotto: Apparecchio adatto per VIVARES e altri sistemi di gestione della luce DALI-2. Distribuzione della luce omogenea e ridotto abbagliamento grazie all'ottica IndiviLED. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Struttura robusta con IK08. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Corridoi. Uffici. Sale conferenze. Aree di ricezione. Hall. Ascensori. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Dispositivo di controllo esterno incluso.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

575 mm

Adatto per sospensione

numero di poli

5

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

13 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

575 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

33 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4000 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

80000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

35000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente focus

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

16

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

38

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

14

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

50 mm

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

PANEL IndiviLED / 600 DALI GEN 1

Produttore

PL INDV 600 33W/4000K DALI