Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
B58935L-35
Cod. Produttore
8935L-35

Informazioni di prodotto

PL INCASSO 50 GU10 50 MAX 10W 240V
Portalampada da incasso per lampadine GU10 con attacco da 50 mm, progettato per supportare una potenza massima di 10 watt e una tensione di 240 volt. Ideale per installazioni elettriche a soffitto, garantisce un montaggio discreto e sicuro, adatto per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il PL INCASSO 50 GU10 è un apparecchio di illuminazione versatile e funzionale, progettato per l'installazione a incasso. Compatibile con lampade GU10, supporta una potenza massima di 10W, garantendo un'illuminazione efficiente e di qualità. Con una tensione operativa di 240V, questo prodotto è ideale per ambienti residenziali e commerciali, offrendo una soluzione di illuminazione elegante e discreta. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Il design compatto e moderno del PL INCASSO 50 GU10 lo rende perfetto per qualsiasi tipo di arredamento, permettendo di creare atmosfere accoglienti e illuminate in modo strategico. Con questo apparecchio, è possibile ottimizzare l'illuminazione degli spazi, valorizzando ogni ambiente con stile e funzionalità.

Produttore

PL INCASSO 50 GU10 10W 240V illuminazione incasso residenziale commerciale design compatto