Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLHL12030483U
Cod. Produttore
PLHLO1203040830U
Cod. EAN
4099854603266

Informazioni di prodotto

Lampada LED PL ECO HLO progettata per un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alle dimensioni standard 1200x300 mm
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di soli 40W
  • Lunga durata e luce uniforme a 830K per un comfort visivo ottimale
Descrizione del produttore: Lampada a LED PL ECO HLO con dimensioni di 1200x300 mm, potenza di 40W e temperatura colore 830K, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono risparmio energetico e lunga durata, garantendo una luce uniforme e confortevole. La sua tecnologia avanzata assicura prestazioni ottimali in ambienti professionali e residenziali.