Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLHL12030348U
Cod. Produttore
PLHLO1203034840U
Cod. EAN
4099854603167

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED ECO HLO garantisce efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido e semplice
  • Dimensioni standard 1200x300 mm
  • Struttura robusta per installazioni sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a 34W
  • Luce bianca neutra 4000K per comfort visivo
  • Lunga durata e affidabilità
Descrizione del produttore: Plafoniera LED ECO HLO con dimensioni di 1200x300 mm, dotata di una potenza di 34W e temperatura colore 4000K (luce bianca neutra). Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, è ideale per ambienti interni che richiedono soluzioni luminose a basso consumo energetico. La sua struttura garantisce una lunga durata e un'installazione semplice, rendendola una scelta affidabile per applicazioni residenziali e commerciali.