Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLCMP63594UDA
Cod. Produttore
PLCMP6003594UDA
Cod. EAN
4099854017384

Informazioni di prodotto

PANEL COMPACT 600 UGR<19 DALI CRI90 35W 940 U19 DALI
Descrizione del produttore: Pannello quadrato con ridotto abbagliamento e CRI90, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm e tecnologia DALI-2. Caratteristiche del prodotto: Adatto per installazioni di emergenza con batteria centrale secondo EN 60598-2-22. Funzione Push DIM per la regolazione e la commutazione direttamente da un pulsante. Telaio in alluminio estruso. Diffusore in polistirene. Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C). Vantaggi del prodotto: Alto indice di resa cromatica (Ra>90) fino a 104 lm/W. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19). Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione. Adatto per illuminazione di emergenza. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Staffe di sicurezza preinstallate. Dispositivo di controllo esterno incluso. Adatto per l'uso con scatola di conversione di emergenza separata. Scatola di derivazione con morsetto a 5 poli per cablaggio passante disponibile separatamente per sezioni del cavo fino a 2,5 mm².

Serie

PANEL COMPACT 600 UGR lt 19 DALI CRI90

Produttore

Pannello LED 600x600 mm UGR<19 CRI90 35W DALI-2 per uffici e spazi pubblici