Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCP63084065U
Cod. Produttore
PCP6003084065U
Cod. EAN
4099854734588

Informazioni di prodotto

Il componente PL COMP 600 V 30W ML 84065 U19 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici a bassa tensione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Materiali resistenti che garantiscono lunga durata
  • Compatibilità con impianti fino a 600 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a potenza ottimizzata di 30W
  • Affidabilità e sicurezza nei circuiti elettrici
  • Adatto a uso industriale e civile
Descrizione del produttore: Il componente elettrico PL COMP 600 V 30W ML 84065 U19 è progettato per garantire prestazioni affidabili in impianti elettrici a bassa tensione fino a 600 volt. Con una potenza nominale di 30 watt, è ideale per applicazioni che richiedono efficienza energetica e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere la continuità elettrica e la protezione dei circuiti. Questo prodotto è adatto per l'uso in ambienti industriali e civili dove è necessaria una gestione precisa della potenza elettrica.