Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLCMP12003594
Cod. Produttore
PLCMP12003594U
Cod. EAN
4099854017285

Informazioni di prodotto

PANEL COMPACT 1200 UGR<19 CRI90 35W 940 U19
Descrizione del produttore: Pannello rettangolare con ridotto abbagliamento e CRI90, per sistemi a soffitto da 1200 x 300 mm. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso. Diffusore in polistirene. Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C). Vantaggi del prodotto: Alto indice di resa cromatica (Ra>90) fino a 104 lm/W. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19). Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Driver esterno con funzionalità di cablaggio passante tripolare opzionale. Disponibili versioni con ECG DALI. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Adatto per sistemi da incasso a soffitto con griglia di 1200 x 300 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Staffe di sicurezza preinstallate. Dispositivo di controllo esterno incluso. Adatto per l'uso con scatola di conversione di emergenza separata. Scatola di derivazione con morsetto a 5 poli per cablaggio passante disponibile separatamente per sezioni del cavo fino a 2,5 mm².

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

295 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Ultra brillante

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

larghezza di montaggio

290 mm

Adatto per sospensione

numero di poli

2

lunghezza

1195 mm

altezza/profondità

34 mm

Materiale del corpo

Alluminio

lunghezza di montaggio

1190 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3640 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

70000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

40000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

104 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

85

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

67

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

50 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

150 ... 150 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 45 °C

Serie

PANEL COMPACT 1200 UGR lt 19 CRI90

Produttore

PL COMP 1200 V 35W 940 U19