Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLCOB43008302
Cod. Produttore
PLCOB430083024G2
Cod. EAN
4052899621398

Informazioni di prodotto

PL-CN111-COB-4300-830-24D-G2 FS1

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e compatibilità con lampade AR111 convenzionali
  • Risparmio di tempo con un modulo integrato ottica e dissipatore di calore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza luminosa con un flusso fino a 4900 lm
  • Risparmio energetico garantito da opzioni dual mode High-Output e High-Efficacy
  • Qualità della luce stabile con coerenza cromatica inferiore a 2 SDCM
Moduli LED con ottica e dissipatore di calore integrati. Caratteristiche del prodotto:
  • Color consistency < 2 SDCM
  • TM30 compliant
  • High flux output up to 4900 lm
  • Classe di protezione: IP20
  • . Vantaggi del prodotto:
  • Compact form factor compatible with conventional AR111 lamps
  • Precise optical control and free from multi-shadow issue
  • Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)
  • . Aree di applicazione:
  • Retail, shop, restaurant, hospitality
  • High-end residential
  • Adatto per applicazioni in interni
  • Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
  • Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
  • Do not use in sealed fixtures
  • Avoid covering the lens with dust or any object
  • .

    Serie

    PrevaLED___COIN_111_COB_G2

    Produttore

    Modulo LED PrevaLED COIN 111 COB G2 4300K 4900lm IP20 per interni retail e residenziale alta efficienza