Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di tensione
DC
adatto per corrente costante
dispositivo di servizio esterno obbligatorio
angolo di irraggiamento
24 °
numero di LED
1
forma
tondo
colore
Bianco
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
temperatura del colore
4000 K
intensità luminosa
15200
adatto per illuminazione generale
grado di protezione (IP)
IP20
classe di efficienza energetica
A+
durata di vita nominale media
50000 h
Cod. Rexel: OSFH14840 Cod. Produttore: FH14840 Cod. EAN: 4050300591384
Cod. Rexel: OSST8V18865G2 Cod. Produttore: ST8V18865G2 Cod. EAN: 4058075611658
Cod. Rexel: OSST8V18830G2 Cod. Produttore: ST8V18830G2 Cod. EAN: 4058075611610
Cod. Rexel: OSST8V58840G2 Cod. Produttore: ST8V58840G2 Cod. EAN: 4058075611757
Cod. Rexel: OSST8V36865G2 Cod. Produttore: ST8V36865G2 Cod. EAN: 4058075611719
Cod. Rexel: OSST8V36830G2 Cod. Produttore: ST8V36830G2 Cod. EAN: 4058075611672
Cod. Rexel: EA191650500 Cod. Produttore: 191650500 Cod. EAN:
Cod. Rexel: EA191654200 Cod. Produttore: 191654200 Cod. EAN:
Cod. Rexel: EA186100900 Cod. Produttore: 186100900 Cod. EAN: 8029564597575
Cod. Rexel: EA186200900 Cod. Produttore: 186200900 Cod. EAN: 8029564597742
Cod. Rexel: EA186364200 Cod. Produttore: 186364200 Cod. EAN: 8029564602477
Cod. Rexel: EA186262200 Cod. Produttore: 186262200 Cod. EAN: 8029564602415
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te